Wieland - connecteur BST14i2 femelle à ressort - 93.421.0653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur BST14i2 femelle à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573581425

Réf. Sonepar

00355358142

Réf. Fournisseur

93.421.0653.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccord à souder

variante d'encastrement:

raccord à souder

direction d'enfichage:

à angle droit

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1+, 2-

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

vert

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

blanc

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.014 kWh

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

doré

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

longueur:

26 mm

hauteur:

11.75 mm

largeur:

13 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

6017

Connecteur BST14i2 femelle à ressort

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland