Wieland - connecteur BST14i2 mâle à ressort Vert - 93.422.0553.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
modèle - prise (mâle)
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573442535
Réf. Sonepar
00355344253
Réf. Fournisseur
93.422.0553.1
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
diamètre du câble:
5.5...6.5 mm
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.25...0.75 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1+, 2-
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
vert
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.038 kWh
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
doré
degré de pollution:
2
résistance de contact:
2 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
longueur:
47 mm
hauteur:
14.4 mm
largeur:
15.2 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
6017


