Wieland - Connecteur BST14i3 ci coudé mâle à souder Blanc - 93.432.2653.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
modèle - prise (mâle)
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573575059
Réf. Sonepar
00355357508
Réf. Fournisseur
93.432.2653.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
raccord à souder
variante d'encastrement:
raccord à souder
direction d'enfichage:
à angle droit
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1+, 2-
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.017 kWh
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
doré
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
longueur:
26 mm
hauteur:
11.75 mm
largeur:
13 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9016
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


