Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - connecteur débrochable fasis selos - Z7.280.7727.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur débrochable fasis selos

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • nombre de bornes reliées - 17

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 5 mm

  • mode de pose - enfichable

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573360273

Réf. Sonepar

00355336037

Réf. Fournisseur

Z7.280.7727.0

Marque

Wieland

modèle:

connecteur transversal

nombre de bornes reliées:

17

isolé:

Oui

dimension de trame:

5 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

jaune

Connecteur débrochable fasis selos

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland