Wieland - connecteur d'essai double GST18i4 m gris-prise de service - 92.002.5053.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
marquage de pôle - 2, N, PE, 1
type de verrouillage - intégré dans le connecteur
charge d'incendie - 0.157 kWh
longueur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573780385
Réf. Sonepar
00355378038
Réf. Fournisseur
92.002.5053.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
4
marquage de pôle:
2, N, PE, 1
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
charge d'incendie:
0.157 kWh
longueur:
75 mm
hauteur:
17 mm
largeur:
42.25 mm

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


