Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - connecteur femelle RST16i3 marron - 46.031.4550.4

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur femelle RST16i3 marron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088280245

Réf. Sonepar

00355001056

Réf. Fournisseur

46.031.4550.4

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

5...10.6 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0.25...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.25...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

autre

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.152 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.75 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

71 mm

hauteur:

19.9 mm

largeur:

19.9 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

8002

Connecteur RST16i3 femelle à vis marron

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland