Wieland - connecteur GST15i3 mâle s1 zr1w ws avec capot - 91.932.3053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur GST15i3 mâle s1 zr1w ws avec capot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise (mâle)

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573833838

Réf. Sonepar

00355383383

Réf. Fournisseur

91.932.3053.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

5.5...5.5 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0.5...0.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

2.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.058 kWh

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

résistance de contact:

0.45 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

53.2 mm

hauteur:

13.8 mm

largeur:

23 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9016

Connecteur GST15i3 male à vis blanc (5,5-9mm)

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland