Wieland - connecteur GST15i5 femelle b1 zw1vs bl02 - 91.951.3353.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur GST15i5 femelle b1 zw1vs bl02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GST

EAN

4015573911277

Réf. Sonepar

00355391127

Réf. Fournisseur

91.951.3353.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

13 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

6...11.5 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3, 4, 5

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

bleu

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.107 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

résistance de contact:

0.45 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

63 mm

hauteur:

15 mm

largeur:

32.6 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

5012

Connecteur GST15i5 femelle à vis bleu clair 50v cable diagonal (6,0-11,5mm)