Wieland - connecteur GST18i3 femelle à Vis Blanc - 92.931.3053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur GST18i3 femelle à Vis Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573721845

Réf. Sonepar

00355372184

Réf. Fournisseur

92.931.3053.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

10.5...10.5 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0.75...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.75...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.09 kWh

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

résistance de contact:

0.4 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

69.4 mm

hauteur:

12.6 mm

largeur:

28.2 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9016

Connecteur GST18i3 femelle à vis blanc

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland