Wieland - connecteur GST18i5 ci coudé femelle à souder Bleu clair 50V - 92.053.0258.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573459250
Réf. Sonepar
00355345925
Réf. Fournisseur
92.053.0258.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccord à souder
variante d'encastrement:
raccord à souder
direction d'enfichage:
à angle droit
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3, 4, 5
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
bleu
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.055 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
numéro RAL du codage / insert de contact:
5012


