Wieland - connecteur GST18i5 mâle à vis Noir - 92.954.4053.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
modèle - prise (mâle)
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573847057
Réf. Sonepar
00355353882
Réf. Fournisseur
92.954.4053.1
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
raccordement à vis
diamètre du câble:
7...12 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0.75...2.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.75...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.156 kWh
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
résistance de contact:
0.4 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
76.4 mm
hauteur:
15 mm
largeur:
47.75 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


