Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - connecteur milieu série Fasis CON, WBF 2,5 1/M/BL, Bleu - Z1.110.8855.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur milieu série Fasis CON, WBF 2,5 1/M/BL, Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - montage direct

  • couleur - bleu

  • largeur - 5 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088048814

Réf. Sonepar

00355804881

Réf. Fournisseur

Z1.110.8855.6

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

montage direct

couleur:

bleu

largeur:

5 mm

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de raccordement cable rigide:

0.13...0.13 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

20.8 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

Connecteur milieu série fasis con, wbf 2,5 1/m/bl, bleu

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland