Wieland - connecteur pcb - 27.008.3253.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 26.5 mm
nombre d'étages - 2
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573873797
Réf. Sonepar
00355387379
Réf. Fournisseur
27.008.3253.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
12 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
26.5 mm
nombre d'étages:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


