Wieland - connecteur PCB 12 pôles pas de 5mm avec marquage séries 8142/12 - 25.600.3253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur  PCB 12 pôles pas de 5mm avec marquage séries 8142/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

wiecon

EAN

4015573203136

Réf. Sonepar

00355320313

Réf. Fournisseur

25.600.3253.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB 12p., pas 5mm, avc marq. 8142/12, gris