Wieland - connecteur PCB 14 pôles double étage séries 8191 e sortie horizontale pas de 5,0 - 25.178.0753.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 27.5 mm
nombre d'étages - 2
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573557796
Réf. Sonepar
00355355779
Réf. Fournisseur
25.178.0753.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
27.5 mm
nombre d'étages:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique


