Wieland - connecteur PCB 14 pôles séries 8291 sortie verticale pas de 5,08mm sans marquage - 25.163.7453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 14 pôles séries 8291 sortie verticale pas de 5,08mm sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 16 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • hauteur - 9.5 mm

  • nombre d'étages - 1

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

wiecon

EAN

4015573177000

Réf. Sonepar

00355317700

Réf. Fournisseur

25.163.7453.0

Marque

Wieland

courant assigné In:

16 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

9.5 mm

nombre d'étages:

1

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB 14 pôles séries 8291 sortie verticale pas de 5,08mm sans marquage