Wieland - connecteur PCB 14 pôles séries 8413 bfk pas de 7,62mm - 26.630.4453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 14 pôles séries 8413 bfk pas de 7,62mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 14

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088003936

Réf. Sonepar

00355800393

Réf. Fournisseur

26.630.4453.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

14

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB 14 pôles séries 8413 bfk pas de 7,62mm

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland