Wieland - connecteur PCB 15 pôles séries 8513 b ks pas de 3,50mm - 26.640.4553.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 15
courant assigné In - 8 A
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4015573998964
Réf. Sonepar
00355399896
Réf. Fournisseur
26.640.4553.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
15
courant assigné In:
8 A
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
section de raccordement cable rigide:
0.14...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du corps isolant:
thermoplastique


