Wieland - connecteur PCB 19 pôles séries 8192 sortie horizontale pas de 5,00mm avec marqua - 25.190.1953.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 19 pôles séries 8192 sortie horizontale pas de 5,00mm avec marqua

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 10 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • hauteur - 10 mm

  • nombre d'étages - 1

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

wiecon

EAN

4015573374812

Réf. Sonepar

00355337481

Réf. Fournisseur

25.190.1953.0

Marque

Wieland

courant assigné In:

10 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

10 mm

nombre d'étages:

1

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB 19 pôles séries 8192 sortie horizontale pas de 5,00mm avec marquage