Wieland - connecteur PCB 26 pôles séries 8191 sortie horizontale pas de 5,00mm sans marqua - 25.161.2653.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - noir
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573690837
Réf. Sonepar
00355369083
Réf. Fournisseur
25.161.2653.1
Marque
Wieland
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique


