Wieland - connecteur PCB 3 pôles séries 8391 sortie verticale pas de 7,50mm sans marquage - 25.165.6353.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 9.5 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4015573177147
Réf. Sonepar
00355317714
Réf. Fournisseur
25.165.6353.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
9.5 mm
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique


