Wieland - connecteur PCB 4 pôles séries 8113 b - 26.320.3453.7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 12 A
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - vert
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4049088143090
Réf. Sonepar
00355814309
Réf. Fournisseur
26.320.3453.7
Marque
Wieland
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
12 A
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
vert


