Wieland - connecteur PCB 4 pôles séries 8113 b noir - 26.320.3453.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 4 pôles séries 8113 b noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 12 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088114595

Réf. Sonepar

00355811459

Réf. Fournisseur

26.320.3453.1

Marque

Wieland

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

12 A

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Connecteur PCB 4 pôles séries 8113 b noir