Wieland - connecteur PCB 4 pôles séries 8192 sortie horizontale pas de 5,00mm sans marquag - 25.191.0453.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 10 A
couleur du boîtier/corps - noir
hauteur - 10 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4015573838369
Réf. Sonepar
00355383836
Réf. Fournisseur
25.191.0453.1
Marque
Wieland
courant assigné In:
10 A
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur:
10 mm
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique


