Wieland - connecteur PCB 4 pôles séries 8491 sortie horizontale pas de 7,62mm sans marquag - 25.167.0453.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 15 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573374805
Réf. Sonepar
00355337480
Réf. Fournisseur
25.167.0453.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
15 mm
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


