Wieland - connecteur PCB 5 pôles séries 8191 sortie verticale pas de 5,00mm avec marquage - 25.160.6553.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 5 pôles séries 8191 sortie verticale pas de 5,00mm avec marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 16 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • hauteur - 9.5 mm

  • nombre d'étages - 1

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573175457

Réf. Sonepar

00355317545

Réf. Fournisseur

25.160.6553.0

Marque

Wieland

courant assigné In:

16 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

9.5 mm

nombre d'étages:

1

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB 5 pôles séries 8191 sortie verticale pas de 5,00mm avec marquage