Wieland - connecteur PCB 5 pôles séries 8813 g thr - 27.626.3508.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 5 pôles séries 8813 g thr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 10 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049644017254

Réf. Sonepar

00355401725

Réf. Fournisseur

27.626.3508.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

10 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Connecteur PCB 5 pôles séries 8813 g thr

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland