Wieland - connecteur PCB 6 pôles séries 8292 sortie horizontale pas de 5,08mm avec marquag - 25.192.0653.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 10 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 10 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573179059
Réf. Sonepar
00355317905
Réf. Fournisseur
25.192.0653.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
10 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
10 mm
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique


