Wieland - connecteur PCB 7 pôles séries 8391 sortie horizontale pas de 7,50mm sans marquag - 25.165.0753.9

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 7 pôles séries 8391 sortie horizontale pas de 7,50mm sans marquag

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 16 A

  • couleur du boîtier/corps - orange

  • nombre d'étages - 1

  • tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

wiecon

EAN

4049088269622

Réf. Sonepar

00355826962

Réf. Fournisseur

25.165.0753.9

Marque

Wieland

courant assigné In:

16 A

couleur du boîtier/corps:

orange

nombre d'étages:

1

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB 7 pôles séries 8391 sortie horizontale pas de 7,50mm sans marquage