Wieland - connecteur PCB 7 pôles séries 8593 sortie horizontale pas de 3,50mm thr en bande - 25.195.0716.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 10 A
couleur du boîtier/corps - noir
hauteur - 8.5 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
Emballage et conditions
280 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4049644013607
Réf. Sonepar
00355401360
Réf. Fournisseur
25.195.0716.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
10 A
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur:
8.5 mm
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique


