Wieland - connecteur PCB 8 pôles double étage séries 8192 e sortie horizontale pas de 5,00 - 25.198.0453.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 10 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 18.5 mm
nombre d'étages - 2
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573353190
Réf. Sonepar
00355335319
Réf. Fournisseur
25.198.0453.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
10 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
18.5 mm
nombre d'étages:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique


