Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - connecteur PCB 8 pôles séries 8191 sortie horizontale pas de 5,00mm avec marqua - 25.160.0853.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 8 pôles séries 8191 sortie horizontale  pas de 5,00mm avec marqua

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 16 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • hauteur - 15 mm

  • nombre d'étages - 1

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573175112

Réf. Sonepar

00355317511

Réf. Fournisseur

25.160.0853.0

Marque

Wieland

courant assigné In:

16 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

15 mm

nombre d'étages:

1

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB 8 poles avec marquage, type 8191, pas de 5,00mm gris

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland