Wieland - connecteur PCB 8291 DFK / 8 / 24 - 27.009.3853.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 8291 DFK /  8 / 24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 12 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • hauteur - 40 mm

  • nombre d'étages - 3

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573874084

Réf. Sonepar

00355387408

Réf. Fournisseur

27.009.3853.0

Marque

Wieland

courant assigné In:

12 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

40 mm

nombre d'étages:

3

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de raccordement cable rigide:

0.08...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB 8291 dfk / 8 / 24