Wieland - connecteur PCB 8486 / 4 top v - 27.703.0453.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 36 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 26 mm
nombre d'étages - 2
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573661769
Réf. Sonepar
00355366176
Réf. Fournisseur
27.703.0453.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
36 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
26 mm
nombre d'étages:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique


