Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - connecteur PCB 8562 N / 11 HW - 27.010.4153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 8562 N / 11  HW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 2 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • hauteur - 12.8 mm

  • nombre d'étages - 1

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573873032

Réf. Sonepar

00355387303

Réf. Fournisseur

27.010.4153.0

Marque

Wieland

courant assigné In:

2 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

12.8 mm

nombre d'étages:

1

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB 8562 n / 11 hw

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland