Wieland - connecteur PCB femelle 10 pôles 8213 b sortie verticale pas de 5,08mm avec marqu - 25.346.1053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 10 pôles 8213 b sortie verticale pas de 5,08mm avec marqu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 12 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

wiecon

EAN

4015573191709

Réf. Sonepar

00355319170

Réf. Fournisseur

25.346.1053.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

12 A

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB femelle 10 pôles 8213 b sortie verticale pas de 5,08mm avec marquage