Wieland - connecteur PCB femelle 10 pôles séries 8113 b sortie verticale pas de 5,00mm ave - 25.325.4053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 10 pôles séries 8113 b sortie verticale pas de 5,00mm ave

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 12 A

  • angle circuit imprimé/contact - 90° (vertical vers le haut)

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

wiecon

EAN

4015573183674

Réf. Sonepar

00355318367

Réf. Fournisseur

25.325.4053.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

12 A

angle circuit imprimé/contact:

90° (vertical vers le haut)

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB femelle 10 pôles séries 8113 b sortie verticale pas de 5,00mm avec marquage