Wieland - connecteur PCB femelle 10 pôles séries dst 85 sortie horizontalepas de 3,50mm a - 25.004.1053.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 6 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573380493
Réf. Sonepar
00355338049
Réf. Fournisseur
25.004.1053.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
10
courant assigné In:
6 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


