Wieland - connecteur PCB femelle 10 pôles séries dst 85 sortie horizontalepas de 3,50mm av - 25.002.1053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 10 pôles séries dst 85 sortie horizontalepas de 3,50mm av

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 10

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • courant assigné In - 6 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

wiecon

EAN

4015573363076

Réf. Sonepar

00355336307

Réf. Fournisseur

25.002.1053.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

10

dimension des contacts:

3.5 mm

courant assigné In:

6 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB 10 poles avec marquage, dst85 1/10, gris