Wieland - connecteur PCB femelle 12 pôles séries 8113 b sortie verticale pas de 5,00mm ave - 25.325.4253.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 12 pôles séries 8113 b sortie verticale pas de 5,00mm ave

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

wiecon

EAN

4015573183728

Réf. Sonepar

00355318372

Réf. Fournisseur

25.325.4253.1

Marque

Wieland

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Connecteur PCB femelle 12 pôles séries 8113 b sortie verticale pas de 5,00mm avec marquage noir