Wieland - connecteur PCB femelle 12 pôles séries 8213 b vr f pas de 5,08mm avec marquage - 25.345.1253.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 12
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4015573190832
Réf. Sonepar
00355319083
Réf. Fournisseur
25.345.1253.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
12
courant assigné In:
12 A
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique


