Wieland - connecteur PCB femelle 13 pôles séries 8113 b sortie horizontale pas de 5,00mm - 25.320.1353.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide - 0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573181519
Réf. Sonepar
00355318151
Réf. Fournisseur
25.320.1353.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique


