Wieland - connecteur PCB femelle 13 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,08mm a - 25.323.1353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 13 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,08mm a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 0.14...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573347557

Réf. Sonepar

00355334755

Réf. Fournisseur

25.323.1353.0

Marque

Wieland

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB à vis F 13p. pas 5,08mm av marq. 8113b F ob gris + flasque à vis

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland