Wieland - connecteur PCB femelle 13 pôles séries 8213 bfk pas de 5,08mm à ressort avec mar - 25.840.1353.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide - 0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4015573562523
Réf. Sonepar
00355356252
Réf. Fournisseur
25.840.1353.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant:
thermoplastique


