Wieland - connecteur PCB femelle 14 pôles séries 8113 b sortie verticale pas de 5,00mm ave - 25.325.4453.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 14 pôles séries 8113 b sortie verticale pas de 5,00mm ave

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 14

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573183766

Réf. Sonepar

00355318376

Réf. Fournisseur

25.325.4453.1

Marque

Wieland

nombre de pôles:

14

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Connecteur PCB femelle 14 pôles séries 8113 b sortie verticale pas de 5,00mm avec marquage noir