Wieland - connecteur PCB femelle 14 pôles séries 8113 bfk pas de 5,00mm à ressort sans mar - 25.821.4453.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide - 0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573614819
Réf. Sonepar
00355361481
Réf. Fournisseur
25.821.4453.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant:
thermoplastique
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


