Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - connecteur PCB femelle 16 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,00mm - 25.340.1653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 16 pôles  séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,00mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 16

  • courant assigné In - 12 A

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573189379

Réf. Sonepar

00355318937

Réf. Fournisseur

25.340.1653.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

16

courant assigné In:

12 A

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB à vis F 16p. pas 5,08mm avec marq. 8213b/16 gris

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland