Wieland - connecteur PCB femelle 17 pôles séries 8113 b vl sortie verticale pas de 5,00mm - 25.326.4753.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 17
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4015573184510
Réf. Sonepar
00355318451
Réf. Fournisseur
25.326.4753.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
17
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


