Wieland - connecteur PCB femelle 18 pôles séries 8113 b sortie horizontale pas de 5,00mm - 25.320.1853.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 18 pôles séries  8113 b sortie horizontale pas de 5,00mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 18

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

wiecon

EAN

4015573181625

Réf. Sonepar

00355318162

Réf. Fournisseur

25.320.1853.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

18

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB à vis F 18poles pas 5mm avec marq. 8113b/18 gris