Wieland - connecteur PCB femelle 19 pôles séries 8213 b vr f pas de 5,08mm avec marquage - 25.345.1953.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 19
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4015573190979
Réf. Sonepar
00355319097
Réf. Fournisseur
25.345.1953.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
19
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


